KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
レディススクラブ 058
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46468434
品番
058-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
脇配色がスタイリッシュなレディススクラブ。制菌加工・透け防止・吸汗性・ストレッチ・制電・防汚。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
仕様
右胸携帯・PHS用ポケット付、腰ポケットに内ポケット付、右ウエストにループ付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
62-7030-48
生地
ソフトトリコット
色番
28
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46468434
058-28
48479700
058-28-S
レディススクラブ 058-28
KAZEN
1枚
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました