058-28 レディススクラブ 058 KAZEN 46468468 058-28 レディススクラブ 058 KAZEN 46468468

レディススクラブ 058

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46468468 品番058-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

脇配色がスタイリッシュなレディススクラブ。制菌加工・透け防止・吸汗性・ストレッチ・制電・防汚。

ホワイト×ネイビー サイズLL 仕様右胸携帯・PHS用ポケット付、腰ポケットに内ポケット付、右ウエストにループ付、比翼ファスナー 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番62-7030-51 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46468468 058-28 48479727 058-28-LL 画像準備中 レディススクラブ 058-28 KAZEN 1枚 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする