070-28 レディスジャケット半袖 070 KAZEN 46468879 070-28 レディスジャケット半袖 070 KAZEN 46468879 070-28 レディスジャケット半袖 070 KAZEN 46468879 070-28 レディスジャケット半袖 070 KAZEN 46468879 070-28 レディスジャケット半袖 070 KAZEN 46468879

レディスジャケット半袖 070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト×ネイビー サイズL 注文コード46468879 品番070-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

左右非対称の可愛らしい衿もとのレディスジャケットです。右胸モバイルポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右:内ポケット付き)、シルエットを整えるウェストベルト付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ホワイト×ネイビー サイズL 仕様右胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 着丈(cm)74 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 裄丈(cm)40.5 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする