omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SJ-A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
オートリセット固定機種
注文コード
46468886
品番
F3SJ-A0820P25-TS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
備考
都度納期確認
検出幅(mm)
820
ピッチ(mm)
(光軸)20
セット内容
投光器、受光器
仕様
オートリセット固定機種
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2〜9
最小検出物体(mm)
Φ25
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
※形式末尾に-TSがついた形F3SJ-A-□□□□-TSシリーズはオートリセット固定機種です。また、セッティングコンソール 形F39-MC21や形F3SJ用PCツール形F39-GWUMを用いた機能設定を行うことはできません。