072-28 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469116 072-28 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469116 072-28 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469116 072-28 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469116 072-28 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469116

レディスジャケット半袖 072

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46469116 品番 072-28
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

2色のパイピングカラーが華やかなレディスジャケット。ポケットチーフをイメージした胸ポケットもお洒落です♪左胸ポケット(モバイルポケット付き)、両腰ポケット(右:内ポケット付き)、ウェストベルト付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材

ホワイト×ネイビー サイズL 仕様左胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする