小型タイピンマイク&イヤホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イヤホン形状耳かけ式 注文コード46469203 品番SSM-59CSA
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はイヤホン形状など4種類から選べます 他の種類を見る

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。

イヤホン形状耳かけ式 コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部ドライバユニット大型オープンエアータイプ マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードストレート インピーダンス(Ω)(イヤホン)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46469185
2020-04-13
用途:
イベント開催時
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

メーカー品にしてはちょっとちゃちいです。耳のカバーも予備が欲しいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする