曜日別特売
SSM-59ACA 小型タイピンマイク&イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン) 46469228

小型タイピンマイク&イヤホン カールコード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イヤホン形状耳かけ式オープンエアー型
内容量1個注文コード46469228品番SSM-59ACA
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。

イヤホン形状耳かけ式オープンエアー型コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46469228
2018-11-23
用途: 加工場での 従業員同士の情報共有
製造業

耳かけの部分が 長時間だと 痛くなる。耳の中に入れるタイプだと 聞き取りにくい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする