072-22 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469238 072-22 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469238 072-22 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469238 072-22 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469238 072-22 レディスジャケット半袖 072 KAZEN 46469238

レディスジャケット半袖 072

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト×オリーブ サイズL 注文コード46469238 品番072-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

2色のパイピングカラーが華やかなレディスジャケット。ポケットチーフをイメージした胸ポケットもお洒落です♪左胸ポケット(モバイルポケット付き)、両腰ポケット(右:内ポケット付き)、ウェストベルト付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材

ホワイト×オリーブ サイズL 仕様左胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地ソフトトリコット 色番22 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする