YAESU(旧スタンダードホライゾン)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の オプション トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
イヤホン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
イヤホン形状
耳かけ式
注文コード
46469246
品番
SEP-41ASA
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
イヤホン形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
イヤホン形状
耳かけ式
コネクタ形状
Φ3.5mm、4極1芯
ヘッドフォン部ドライバユニット
オープンエアー型
コード
ストレート
ケーブル長(cm)
100
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)32