093-28 メンズジャケット半袖 093 KAZEN 46470446 093-28 メンズジャケット半袖 093 KAZEN 46470446 093-28 メンズジャケット半袖 093 KAZEN 46470446 093-28 メンズジャケット半袖 093 KAZEN 46470446

メンズジャケット半袖 093

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード46470446 品番093-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

フロントを開けたスタンドカラーで首回りの動きがスムーズなメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

ネイビー サイズLL 仕様腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9840-19 生地ソフトトリコット 色番28 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46470446 093-28 48473156 093-28-LL 画像準備中 メンズジャケット半袖 093-28 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする