座布団 自動膨張タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46470516 品番-
在庫数量:残り63点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) アウトレット
¥749379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブを開けるだけで自動的にエアーが入ります。厚さ約25mmのウレタンフォームで快適な座り心地の座布団です。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。

用途アウトドア活動や屋外イベント時などの座布団として 材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)(約)420×320×厚さ25 収納時寸法(mm)(約)外径60×長さ320
注意
※火気の側でご使用にならないで下さい。※高圧ポンプなどで空気を注入しないで下さい。

商品説明動画

【座布団 自動膨張タイプ 】アウトドア活動や屋外イベント時などの座布団に! .
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-19
用途:
スポーツ観戦の座席
有限会社 ワイピー 様

自動膨張と言うほど膨らみませんので期待なさらずに。
10回ほど使用後にバルブ付近から空気が漏れるようになりました。
瞬間接着剤ゼリー状を塗り直しました。
3回ほど直してます。

対象商品:
46470516
2024-07-10
用途:
芝生広場でイベント観覧時に使用

自動で膨らむとなっていたが一向に膨張せず、息を吹き込んだ。
目いっぱい空気を入れてもクッションが弱い

対象商品:
46470516
2022-08-23
用途:
サイクリングマシーン
ピデスアート 様 (製造業)

室内トレーニングのサイクリングマシーンの座布団かわりに。
安価なので期待はしてませんが
無いよりはマシ程度の効果はありました。

対象商品:
46470516
2021-11-11
用途:
仕事で運転中に
サービス業

折りたたんで持ち運び使用できますが、とりあえず仕事で使う車に敷いたままです。きれいなブルーで軽くて薄いですがクッション性は充分に有ります。

対象商品:
46470516
2022-04-02
用途:
入院時の防御柵のクッションとして
ソノダ企画 様

入院時、背もたれ部分にハサミ込み、背もたれクッションと使用しました
カバーを取り付け,紐を取り付け柵にくくりました
入院期間は約 3ケ月 別に問題は発生しませんでした
入退院じ小さくなり、荷物の量を減らせてべbb理です

対象商品:
46470516
2020-08-15
用途:
屋外作業

屋外撮影で腰掛けるところがないときに重宝である。
冷えることも防げる。
もう一回折り畳めるといい。

対象商品:
46470516
2022-03-17
用途:
食品製造時
株式会社やきやま 様

自動膨張?全く膨らみません。どれくらい検証したんだろう?頑張って口で膨らませましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
46470516
2020-07-10
用途:
ピクニック用
農・林・水産業

自動では思いのほか膨らまなかったので、口で空気を吹き込んで膨らましています。自動でもっとパンパンに膨らむかと期待していました。でも空気を抜いて小さくなるのは便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする