※着用例
KAZEN
レディスジャケット半袖 100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
46470954
品番
100-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ゆとりのある衿元にパイピングをあしらってかわいらしさをプラス、素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
色
サックス
サイズ
3L
仕様
腰ポケット二重仕様、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9840-63
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
レディス