曜日別特売
101-20 レディスジャケット半袖 101 KAZEN 46471426

 

101-20 レディスジャケット半袖 101 KAZEN 46471426
101-20 レディスジャケット半袖 101 KAZEN 46471426

レディスジャケット半袖 101

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード46471426品番101-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

すっきりラインが品格あるジャケットスタイル、素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

シロサイズLL仕様左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル85/綿15肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)70機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHSアズワン品番61-9841-19生地ソフトトリコット色番20性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46471268
2022-09-12
用途: 検診作業中
製造業

いつも買ってる4Lサイズよりお腹まわりより少し上(胃に当たる所)の部分が少しきつかった。生地も思ったより厚く暑かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする