※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
多機能スクラブ男女兼用 134
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46472293
品番
134-10
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
SS
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、右胸に携帯・PHS用ポケット付
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
着丈(cm)
68
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS
裄丈(cm)
45
アズワン品番
61-9846-59
生地
裏面トリコット
色番
10
性別
男女兼用