※着用例

134-10 多機能スクラブ男女兼用 134 KAZEN 46472309 134-10 多機能スクラブ男女兼用 134 KAZEN 46472309

多機能スクラブ男女兼用 134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シロ サイズS 注文コード46472309 品番134-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズS 仕様右腰ポケットに内ポケット付、右胸に携帯・PHS用ポケット付 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS 裄丈(cm)46 アズワン品番61-9846-60 生地裏面トリコット 色番10 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする