※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
多機能スクラブ男女兼用 134
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シロ
サイズ
4L
注文コード
46472354
品番
134-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
4L
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、右胸に携帯・PHS用ポケット付
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
着丈(cm)
78
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS
裄丈(cm)
52
アズワン品番
61-9846-65
生地
裏面トリコット
色番
10
性別
男女兼用