※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
スクラブ(男女兼用) 134
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46472433
品番
134-98
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スクラブ(多機能スクラブ)、制電加工、吸水効果、透け防止効果、ストレッチ、抗菌・防臭加工
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
66
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚、ストレッチ、携帯・PHS
生地
高機能ポプリン
色番
98
性別
男女兼用