135-51 メンズ手術衣 135 KAZEN 46472573 135-51 メンズ手術衣 135 KAZEN 46472573

メンズ手術衣 135

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46472573 品番135-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の葛城組織の織物素材です。サンフォライズ(防縮加工)。左胸ポケット付き。脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止。型崩れしにくい二本針仕様。

ブルー テープ地色レッド サイズM 混率(%)綿:100 仕様商品内側(前衿・ネーム)部分にカラーテープ付 袖丈(cm)54 着丈(cm)120 機能防縮加工 アズワン品番61-9846-99 生地葛城 色番51 前幅(cm)58 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46472573 135-51 48463514 135-51-M 画像準備中 メンズ手術衣 135-51 KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46472643
2020-11-19
用途:
手術室(職場に頼まれて探した)
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部 様 (医療・福祉・介護関連業)

出入り業者より廉価で 使用感良好です 色んなサイズがあり 喜ばれました 続けて 他のサイズを注文書しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする