※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 手術着
メンズ手術上衣 137
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
テープ地色
パープル
注文コード
46472844
品番
137-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
テープ地色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%。丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣上着です。サンフォライズ(防縮加工)。脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止。型崩れしにくい二本針仕様。
色
ブルー
テープ地色
パープル
サイズ
L
仕様
商品内側(ネーム)部分にカラーテープ付
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
機能
防縮加工
アズワン品番
61-9847-44
生地
葛城
色番
61
性別
メンズ
注意
※帽子は付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46472844
137-61
48463785
137-61-L
メンズ手術上衣 137-61
KAZEN
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました