※着用例

メンズ手術上衣 137

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 テープ地色グリーン 注文コード46472853 品番137-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はテープ地色など12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%。丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣上着です。サンフォライズ(防縮加工)。脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止。型崩れしにくい二本針仕様。

ブルー テープ地色グリーン サイズLL 仕様商品内側(ネーム)部分にカラーテープ付 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 機能防縮加工 アズワン品番61-9847-45 生地葛城 色番61 性別メンズ
注意
※帽子は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46472853 137-61 48463794 137-61-LL 画像準備中 メンズ手術上衣 137-61 KAZEN 1枚 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする