KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 手術着
メンズ手術上衣 137
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46472923
品番
137-62
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
綿100%。丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣上着です。サンフォライズ(防縮加工)。脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止。型崩れしにくい二本針仕様。
色
グリーン
テープ地色
イエロー
サイズ
3L
仕様
商品内側(ネーム)部分にカラーテープ付
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
機能
防縮加工
アズワン品番
61-9847-53
生地
葛城
色番
62
性別
メンズ
注意
※帽子は付属しておりません。