※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 予防衣
予防衣 七分袖 140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46472957
品番
140-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣。軽くて通気性にも優れます。 【素材】ブロード ポリエステル65% 綿35% 制菌加工
色
サックス
サイズ
S
仕様
袖口ヒモ入り、ウエスト調節用内ひも入り
混率(%)
ポリエステル65/綿35
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
100
機能
制菌加工
アズワン品番
61-9848-19
生地
ブロード
色番
31
前幅(cm)
46
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46472957
140-31
48460800
140-31-S
予防衣 七分袖 140-31
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました