140-33 予防衣 七分袖 140 KAZEN 46473124 140-33 予防衣 七分袖 140 KAZEN 46473124

予防衣 七分袖 140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46473124 品番140-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣。軽くて通気性にも優れます。 【素材】ブロード ポリエステル65% 綿35% 制菌加工

ピンク サイズLL 仕様袖口ヒモ入り、ウエスト調節用内ひも入り 混率(%)ポリエステル65/綿35 袖丈(cm)50 着丈(cm)110 機能制菌加工 アズワン品番61-9848-38 生地ブロード 色番33 前幅(cm)52 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46473124 140-33 48460888 140-33-LL 画像準備中 予防衣 七分袖 140-33 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする