手術スラックス(男女兼用) 155

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46473937 品番155-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗、速乾性を実現した高機能素材です。ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)タイプのパンツです。制菌、吸汗性、透け防止、制電、防汚。

テープ地色パープル ブラック サイズL 仕様右後ろポケットイ付、右脇(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り) 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)73 ズボン丈(cm)103 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚 アズワン品番61-9850-53 生地高機能ポプリン 色番99 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)73〜80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46473937 155-99 48472849 155-99-L 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-99 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする