KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ニットパンツ(男女兼用) 156
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46474768
品番
156-10
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、右腿に聴診器用ポケット付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
股下(cm)
85(フリー)
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
102
アズワン品番
61-9851-49
生地
裏面トリコット
色番
10
ワタリ(cm)
31.5
性別
男女兼用
はき口寸法(cm)
78