KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ニットパンツ(男女兼用) 156
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シロ
サイズ
L
注文コード
46474777
品番
156-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
L
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、右腿に聴診器用ポケット付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
股下(cm)
90(フリー)
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
61-9851-50
生地
裏面トリコット
色番
10
ワタリ(cm)
33
性別
男女兼用
はき口寸法(cm)
86