画像準備中

ニットパンツ(男女兼用) 156

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ダークネイビー サイズS 注文コード46474829 品番156-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
ダークネイビー サイズS 仕様ノータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、右腿に聴診器用ポケット付 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 股下(cm)85(フリー) 機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ ヒップ(cm)95 アズワン品番61-9851-64 生地裏面トリコット 色番55 ワタリ(cm)30 性別男女兼用 はき口寸法(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする