※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 164
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46475023
品番
164-91
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
白地にストライプがさわやかな台衿付きワンピース。
色
ストライプ
サイズ
3L
仕様
右腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
機能
工業洗濯可、スケ防止、携帯・PHS
アズワン品番
61-9852-20
生地
カチオンストライプ
色番
91
性別
レディス