KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 169
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
46475066
品番
169-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
ノータック、両脇・両後ポケット付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
股下(cm)
83(フリー)
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
103
生地
裏綿トリコット
色番
18
ワタリ(cm)
33
性別
レディス
はき口寸法(cm)
83