KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 169
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46475075
品番
169-18
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
ノータック、両脇・両後ポケット付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
股下(cm)
83(フリー)
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
109
生地
裏綿トリコット
色番
18
ワタリ(cm)
35
性別
レディス
はき口寸法(cm)
89