レディススラックス 169

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シロ サイズL 注文コード46475118 品番169-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズL 仕様ノータック、両脇・両後ポケット付 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 股下(cm)83(フリー) 機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ ヒップ(cm)99 生地裏綿トリコット 色番10 ワタリ(cm)31.5 性別レディス はき口寸法(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする