174-98 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475373 174-98 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475373 174-98 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475373 174-98 男女兼用スクラブ 174 KAZEN 46475373

男女兼用スクラブ 174

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード46475373 品番174-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

Vネックに、フロントのZipとスリットが特徴の男女兼用スクラブです。右胸縦ファスナーポケット、右胸ポケット(内:モバイルポケット)、両腰ポケット付き。織物素材の「高機能ポプリン」は、コットンのような肌ざわりと、優れた吸汗速乾性が特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・防汚素材。

ネイビー サイズS 仕様左胸に携帯・PHS用ポケット付 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚、携帯・PHS 生地高機能ポプリン 色番98 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46475407
2022-07-15
用途:
医療
株式会社シューピッド 様

縫製も生地もシッカリと仕立て良いです。
しいていえば、胸ポケットが後1cm横に広いと便利になるかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする