※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣(パジャマ型) 218
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46478313
品番
218-98
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
素材:ブロード先染ストライプ ポリエステル65% 綿35% パイピングの色でサイズが分かります。
色
ブルーストライプ
テープ地色
オレンジ
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
73
アズワン品番
62-7031-32
生地
ブロード先染ストライプ
色番
98
性別
男女兼用