※着用例

218-98 患者衣(パジャマ型) 218 KAZEN 46478329 218-98 患者衣(パジャマ型) 218 KAZEN 46478329 218-98 患者衣(パジャマ型) 218 KAZEN 46478329

患者衣(パジャマ型) 218

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード46478329 品番218-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

素材:ブロード先染ストライプ ポリエステル65% 綿35% パイピングの色でサイズが分かります。

ブルーストライプ テープ地色ブラウン サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)52 着丈(cm)76 アズワン品番62-7031-33 生地ブロード先染ストライプ 色番98 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46478329 218-98 48480050 218-98-L 患者衣(パジャマ型) 218-98 KAZEN 患者衣(パジャマ型) 218-98 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする