247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479327 247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479327 247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479327 247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479327

男女兼用ジャケット半袖 247

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード46479327 品番247-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのメンズジャケットです。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ネイビー サイズL 仕様右腰ポケットに内ポケット付、センターベント入り 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地アレニエ 色番28 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする