247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479345 247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479345 247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479345 247-28 男女兼用ジャケット半袖 247 KAZEN 46479345

男女兼用ジャケット半袖 247

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46479345 品番 247-28
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのメンズジャケットです。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ネイビー サイズ3L 仕様右腰ポケットに内ポケット付、センターベント入り 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地アレニエ 色番28 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする