※着用例

レディス医務衣 半袖 262

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズLL 注文コード46480377 品番262-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのレディスジャケット。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

サックス サイズLL 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 生地シルボート 色番11 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする