曜日別特売
262-10 レディス医務衣 半袖 262 KAZEN 46480429

※着用例

レディス医務衣 半袖 262

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
シロ
着丈(cm)70
袖丈(cm)24
内容量1着注文コード46480429品番262-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのレディスジャケット。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

シロサイズL胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル:85、綿:15肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)70機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚生地シルボート色番10性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする