画像準備中

ファイバユニット E32シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 ヘッド形状- 検出距離(mm)- 注文コード46480987 品番E32-A10-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など11種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別- 種類ファイバユニット タイプ特殊ビームタイプ ヘッド形状- 検出方式反射型 検出距離(mm)- 標準検出物体反射率7%ソーダガラス 仕様ガラス基板の在荷検知に最適 サイズ- ケーブル長(m)2 使用温度(℃)- 方向- 曲げ半径(mm)- 被覆材- 使用周囲湿度(%RH)- 最小検出物体(mm)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする