KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディス医務衣七分袖 268
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
L
注文コード
46481025
品番
268-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣七分袖。
色
サックス
サイズ
L
仕様
比翼ファスナー
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
70
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
アズワン品番
61-9867-50
生地
シルボート
色番
11
性別
レディス