KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディス医務衣七分袖 268
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シロ
サイズ
M
注文コード
46481077
品番
268-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣七分袖。
色
シロ
サイズ
M
仕様
比翼ファスナー
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
67
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
アズワン品番
61-9867-56
生地
シルボート
色番
10
性別
レディス