種類ファイバユニット
タイプ標準タイプ/フラット形状
検出方式反射型
検出対象-
検出距離(mm)-
ヘッド形状角
仕様フラット形状
長さ(mm)-
形状-
サイズ-
質量(g)-
保護構造-
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)-
方向-
標準検出物体(mm)-
締付トルク(N・m)-
材質(ヘッド)-
引張強度(N)-
最小検出物体Φ0.005mm
材質(ファイバ)-
曲げ半径(mm)-
特性-
光ファイバ-
材質(コア)-
開口角(°)-
検出幅(mm)-
ターミナルタイプ-
電気的接続-
被覆材-
使用周囲湿度(%RH)-