omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
円
検出距離(mm)
-
注文コード
46481136
品番
E32-D22-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
標準タイプ/小型
ヘッド形状
円
検出方式
反射型
検出距離(mm)
-
標準検出物体
-
仕様
Φ3円柱(小型)
サイズ
Φ3
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-
方向
-
曲げ半径(mm)
-
被覆材
-
使用周囲湿度(%RH)
-
最小検出物体(mm)
Φ0.005