種類ファイバユニット
タイプ耐環境タイプ/耐熱
検出方式耐熱反射型
検出対象-
検出距離(mm)30(形E3S-X3CE4使用時)
ヘッド形状ネジ
仕様カット不可
長さ(mm)-
形状-
サイズ-
質量(g)-
保護構造-
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-40〜300
方向-
標準検出物体(mm)白紙30×30(形E3S-X3CE4使用時)
締付トルク(N・m)-
材質(ヘッド)-
引張強度(N)-
最小検出物体銅素線Φ0.03(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ファイバ)-
曲げ半径(mm)25以上
特性-
光ファイバ-
材質(コア)-
開口角(°)-
検出幅(mm)-
ターミナルタイプ-
電気的接続-
被覆材SUS
使用周囲湿度(%RH)35〜85