※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ジャケット半袖 274
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46481393
品番
274-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント。さわやかな看護学生用ユニフォームです。
色
サックス
サイズ
LL
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、携帯・PHS
アズワン品番
61-9868-33
生地
シャドーチェック
色番
81
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46481393
274-81
48466978
274-81-LL
ジャケット半袖 274-81
KAZEN
1枚
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました