種類ファイバユニット
タイプ半導体:洗浄・現像・エッチング60℃
検出方式反射型
検出対象-
検出距離(mm)レンズ先端から8〜20mm(推奨検出距離:11mm)取付穴中心Aから19〜31mm(推奨検出距離:22mm)
ヘッド形状角
仕様フリーカット可能
長さ(mm)-
形状-
サイズ-
質量(g)310(梱包状態)
保護構造IP67
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)-10〜60
方向(検出)トップビュー
標準検出物体(mm)ガラス(t=0.7mm)
締付トルク(N・m)0.78
材質(ヘッド)耐熱PVC
引張強度(N)9.8
最小検出物体-
材質(ファイバ)-
曲げ半径(mm)40
特性-
光ファイバ-
材質(コア)プラスチック
開口角(°)-
検出幅(mm)-
ターミナルタイプ-
電気的接続-
被覆材フッ素樹脂
使用周囲湿度(%RH)-