※着用例

ジャケット半袖 274

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46481409 品番274-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント。さわやかな看護学生用ユニフォームです。

サックス サイズ3L 仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、携帯・PHS アズワン品番61-9868-34 生地シャドーチェック 色番81 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46481409 274-81 48466987 274-81-3L ジャケット半袖 274-81 KAZEN ジャケット半袖 274-81 KAZEN 1枚 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする