omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過形
注文コード
46481461
品番
E32-LT11 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:4000、HS:2700、ST:4000、SHS:1080
E3NX-FA/GIGA:4000、HS:4000、ST:4000、SHS:1080
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
標準取りつけ
検出方式
透過形
センサー
-
ヘッド形状
ネジ
仕様
フリーカット可能
長さ(mm)
-
形状
-
幅(mm)
-
サイズ
M4
質量(g)
40(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP50
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜70
方向
(検出)トップビュー
標準検出物体(mm)
-
材質(ヘッド)
亜鉛合金三価クロメート
引張強度(N)
29.4
最小検出物体
Φ0.1/Φ0.03mm
許容曲げ半径(mm)
R25
ファイバ長(m)
2
材質(ファイバ)
-
曲げ半径(mm)
25
動作温度(℃)
-
特性
-
光ファイバ
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.78
開口角(°)
15
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
2.3
ターミナルタイプ
-
被覆材
ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)
-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます