※着用例

レディスジャケット半袖 279

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46481506 品番279-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

きっちりした印象をキープする台衿付き小丸衿は、清涼感ある白配色。適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルトつき。

サックス サイズL 仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9868-53 生地アレニエ 色番21 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46481506 279-21 48473025 279-21-L レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN レディスジャケット半袖 279-21 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする