種別-
種類ファイバユニット
タイプ特殊ビームタイプ
検出方式透過型
検出距離(mm)250(形E3S-X3CE4使用時)、650(形E39-F1装着時)
センサー-
ヘッド形状ネジ
仕様フリーカット可能
長さ(mm)-
形状-
幅(mm)-
サイズM4
質量(g)-
保護構造-
シリーズE32
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-40〜70
方向-
標準検出物体(mm)不透明体Φ1.4以上(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ヘッド)-
引張強度(N)-
最小検出物体銅素線Φ0.3(形E3S-X3CE4使用時)
材質(ファイバ)-
曲げ半径(mm)25以上
動作温度(℃)-
特性長距離
光ファイバ-
材質(コア)-
締め付け強度(N・m)-
開口角(°)-
検出幅(mm)-
光軸径(Φmm)-
ターミナルタイプ-
被覆材黒色ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)35〜85